GLEN DIMPLEX - Elektronisch geregelte Nassläuferpumpe Festdrehzahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380160
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Volumenstrom (BEP) - 3.5 m³/h
Max. Förderhöhe - 8.5 m
Max. Arbeitsdruck - 10 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627380165
Sonepar Artikelnummer
121011843
Hersteller Artikelnummer
380160
Hersteller Typ
UPE 80-25PK
Hersteller Artikel Nr.:
380160
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Volumenstrom (BEP):
3.5 m³/h
Max. Förderhöhe:
8.5 m
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Doppelpumpe:
Nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite:
1 1/2 Zoll (40)
Schutzart (IP):
IPX4D
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
PP-GF
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):
80 kPa
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
1.5 m
Bemessungsspannung:
220 .. 240 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
0.66 A
Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor:
75 kW
Energieeffizienzindex (EEI):
0.21
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pumpenschaltung:
sonstige
Art der Drehzahlregelung:
stufenlos
Kommunikation:
eingebaut und vorbereitet
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Mobilfunkstandard 2G (GSM):
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Nein
Mobilfunkstandard 5G:
Nein
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V:
Nein
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA:
Nein
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC:
Nein
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM):
Ja
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter):
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen:
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP:
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks:
Nein
Unterstützt Protokoll für LIN Bus:
Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20 .. 110 °C
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Anschluss Einlassseite:
Außengewinde (metrisch)
Anschluss Auslassseite:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite:
1 1/2 Zoll (40)
Einbaulänge:
180 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84137030
Gewicht:
2.000 kg


