GLEN DIMPLEX - Elektronisch geregelte Umwälzpumpe mit Koppelrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 379020
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Max. Volumenstrom - 40 m³/h
Max. Förderhöhe - 12 m
Max. Arbeitsdruck - 10 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627379022
Sonepar Artikelnummer
120877223
Hersteller Artikelnummer
379020
Hersteller Typ
UPH 120-50F
Hersteller Artikel Nr.:
379020
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Max. Volumenstrom:
40 m³/h
Max. Förderhöhe:
12 m
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Doppelpumpe:
Nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite:
DN 50
Schutzart (IP):
IPX4D
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
sonstige
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Kabellänge:
0 m
Bemessungsspannung:
220 .. 240 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
0.22 A
Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor:
0.54 kW
Energieeffizienzindex (EEI):
0.18
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pumpenschaltung:
sonstige
Art der Drehzahlregelung:
stufenlos
Kommunikation:
eingebaut und vorbereitet
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Mobilfunkstandard 2G (GSM):
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Nein
Mobilfunkstandard 5G:
Nein
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V:
Ja
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA:
Ja
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC:
Nein
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM):
Nein
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter):
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen:
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP:
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks:
Nein
Unterstützt Protokoll für LIN Bus:
Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-10 .. 110 °C
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Anschluss Einlassseite:
Flansch
Druckstufe Flanschanschluss Einlassseite:
PN 10
Anschluss Auslassseite:
Flansch
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite:
DN 50
Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite:
PN 10
Flanschform:
rund
Einbaulänge:
280 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84137030
Gewicht:
18.200 kg


