Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Elektronischer Laderegler

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Elektronischer Laderegler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 338840

  • Anwendung - Wärmespeicher

  • Anzahl der Laderegelkreise - 1

  • Abgesenkte Aufladung einstellbar - Ja

  • Witterungsabhängige Steuerung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627338845

Sonepar Artikelnummer

120260068

Hersteller Artikelnummer

338840

Hersteller Typ

LR 100

Hersteller Artikel Nr.:

338840

Anwendung:

Wärmespeicher

Anzahl der Laderegelkreise:

1

Abgesenkte Aufladung einstellbar:

Ja

Witterungsabhängige Steuerung:

Nein

Anzeigeart:

ohne Anzeige

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.130 kg

Elektronischer DC-Aufladeregler (Steuersignal DC 0,91–1,43 V) für ThermoComfort electronic Speicherheizgeräte VF 20–70, VF 20–70 HY, VN 30/40, VK 24, VF 75, FS 12–36, FZ 12–36.