Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Elektronischer Laderegler

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Elektronischer Laderegler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 338850

  • Anwendung - Wärmespeicher

  • Anzahl der Laderegelkreise - 1

  • Abgesenkte Aufladung einstellbar - Ja

  • Witterungsabhängige Steuerung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627338852

Sonepar Artikelnummer

120260069

Hersteller Artikelnummer

338850

Hersteller Typ

LR 90

Hersteller Artikel Nr.:

338850

Anwendung:

Wärmespeicher

Anzahl der Laderegelkreise:

1

Abgesenkte Aufladung einstellbar:

Ja

Witterungsabhängige Steuerung:

Nein

Anzeigeart:

ohne Anzeige

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.150 kg

Elektronischer DC-Aufladeregler (Steuersignal DC 0,91–1,43 V), Ersatzgerät für Aufladeregler LR 88 S, LR 50 S, LR 50/300, LR 45 S, LR 60/230, LR 60/300, RG 6000.