Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Elektronischer Laderegler

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Elektronischer Laderegler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 338830

  • Anwendung - Wärmespeicher

  • Anzahl der Laderegelkreise - 1

  • Abgesenkte Aufladung einstellbar - Ja

  • Witterungsabhängige Steuerung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627338838

Sonepar Artikelnummer

120260070

Hersteller Artikelnummer

338830

Hersteller Typ

LRD 2000 PLUS

Hersteller Artikel Nr.:

338830

Anwendung:

Wärmespeicher

Anzahl der Laderegelkreise:

1

Abgesenkte Aufladung einstellbar:

Ja

Witterungsabhängige Steuerung:

Nein

Anzeigeart:

ohne Anzeige

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.170 kg

Digitaler elektronischer DC-/AC-Aufladeregler mit zwei Steuereingängen für Speicherheizgeräte ThermoComfort duo-electronic VFDi.(C), VFD., FSD.(C), VNDi.(C), VTDi.(C), VKD., wahlweiser Anschluss an DC-Aufladesteuerung (0,91–1,43 V) oder an AC-Aufladesteuerung (Wechselspannung 230 V, % ED), mit Steckbrücke zur Anpassung des AC-Steuersystems von 80 % ED auf 72/68 % ED oder auf 37/40 % ED umschaltbar, Steckbrücke für wählbare Abschalttemperaturen, Steckposition 520+ zur Anhebung des Soll-Ladegrades um 5% gegenüber Vorgabe des Zentralsteuergerätes, Potentiometer 10 kiloohm im Lieferumfang enthalten.