GLEN DIMPLEX - Enthalpie-Wärmetauscher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 375850
Werkstoff - sonstige
Ausführung - sonstige
Volumenstrom Primär - 400 m³/h
Volumenstrom Sekundär - 400 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627375857
Sonepar Artikelnummer
121371385
Hersteller Artikelnummer
375850
Hersteller Typ
WTDL 50 E
Hersteller Artikel Nr.:
375850
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Volumenstrom Primär:
400 m³/h
Volumenstrom Sekundär:
400 m³/h
Max. Arbeitsdruck:
0.4 bar
Primärer Anschluss:
sonstige
Max. Vorlauftemperatur:
40 °C
Höhe:
200 mm
Breite:
138 mm
Tiefe:
323 mm
Geeignet für Dämmschale:
Nein
Mit Dämmschale:
Nein
Seitliche Anschlussmöglichkeit:
Nein
Wärmetauscher vollversiegelt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
2.100 kg


