GLEN DIMPLEX - Ergänzung DTB-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378390
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378391
Sonepar Artikelnummer
120877226
Hersteller Artikelnummer
378390
Hersteller Typ
ZA-DTB-2R
Hersteller Artikel Nr.:
378390
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Ja
Anzahl der Einführungen:
2
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Form:
rund
Tischgerät:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Mit Installationsrohreingang:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
81 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
427 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
81 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
81 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


