GLEN DIMPLEX - Erweiterung für eine Ethernet-Netzwerkanbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378800
Bustyp - sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378803
Sonepar Artikelnummer
120877219
Hersteller Artikelnummer
378800
Hersteller Typ
NWPM TOUCH
Hersteller Artikel Nr.:
378800
Bustyp:
sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Steckdosenadapter:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.040 kg


