Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Erweiterungsmodul 4-Leiter für TWES

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Erweiterungsmodul 4-Leiter für TWES

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382570

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Gewindemaß - 3/4 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627382572

Sonepar Artikelnummer

121371309

Hersteller Artikelnummer

382570

Hersteller Typ

EM4L TWES

Hersteller Artikel Nr.:

382570

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Gewindemaß:

3/4 Zoll

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73072910

Gewicht:

1.800 kg

Das Erweiterungsmodul 4-Leiter für die Wohnungs- und Trinkwasserstation TWES erhöht die Flexibilität und eine effizientere Nutzung der Wärmeverteilung im Gebäude, da die Wärmeversorgung für Heizung/Kühlung und Warmwasser unabhängig in zwei Stränge aufgeteilt wird, beispielsweise bei der Kombination von zwei Systemtemperaturen für Warmwasser und Niedertemperaturheizsystemen. Dieses lässt sich mit der Trinkwasserstation TWES und weiteren Modulen wie Anschlussschiene, Verteiler, Elektrozubehör und Einbauschrank zu einer kompletten Wohnungsübergabestation erweitern. Verrohrung komplett aus Edelstahl mit Fühlerhülse im Vorlauf und Wärmezählereinbauplatz (G 3/4'' AG, Länge 110 mm) im Rücklauf. Max. Betriebstemperatur 75 °C, max. Betriebsdruck 10 bar. Lieferung inkl. Befestigungsschellen für die Montage im Verteilerschrank.