Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - EXP_KLA Badezimmer-Schnellheizer elektronisch 2000W

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - EXP_KLA Badezimmer-Schnellheizer elektronisch 2000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP 376420

  • Heizleistung - 2 kW

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 2 kW

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120889142

Hersteller Artikelnummer

EXP 376420

Hersteller Typ

EXP H 260E

Hersteller Artikel Nr.:

EXP 376420

Heizleistung:

2 kW

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

2 kW

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Mit Belüftungsstufe:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Vorrichtung für externes Thermostat:

Nein

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Mit Lüfterregelung:

Ja

Mit Rädern:

Nein

Zeitschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP24

Vorrichtung für Luftransportschlauch:

Nein

Farbe:

weiß

Breite:

300 mm

Höhe:

405 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

3.200 kg

Badezimmer-Schnellheizer mit solidem Stahlblechgehäuse zur Wandmontage. Elektronischer Raumthermostat, Wochenprogram, Runbacktimer und im Gerät integrierter Überhitzungsschutz. Anschlussleitung mit Stecker. Heizleistung 2000W