GLEN DIMPLEX - EXP_KLA Niedertemperatur-Wandkonvektor 0,5 kW, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 381990
Ausführung - Standard
Montageart - auf Wand
Material Front - Stahl
Gitterausführung - Lamellen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121116359
Hersteller Artikelnummer
EXP 381990
Hersteller Typ
EXP MFP 051E
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 381990
Ausführung:
Standard
Montageart:
auf Wand
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Heizleistung:
500 W
Leistungsregelung:
elektronisch
Farbe:
weiß
Abluft:
Oberseite
Mit Lüfter:
Nein
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Position Bedienpanel:
Oberseite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Temperatureinstellung:
5 .. 30 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
0.5 °C
Breite:
545 mm
Höhe:
608 mm
Tiefe:
132 mm
Gewicht:
10.3 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Programmierbar:
Ja
Frostschutzschaltung:
Ja
Digitalanzeige:
Ja
Mit Präsenzmelder:
Nein
Busfähig:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Lernfähig:
Nein
Verbrauchsanzeige:
Ja
Offenes-Fenster-Erkennung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
4
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
10.300 kg


