GLEN DIMPLEX - EXP_KLA Wandkonvektor 1200/2000W elektr.Raumth. BxHxT 585x383x123mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 380840
Ausführung - sonstige
Montageart - auf Wand
Material Front - Stahl
Gitterausführung - Lamellen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121064138
Hersteller Artikelnummer
EXP 380840
Hersteller Typ
EXP DX 520E
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 380840
Ausführung:
sonstige
Montageart:
auf Wand
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Heizleistung:
2000 W
Leistungsregelung:
mechanisch
Farbe:
weiß
Abluft:
Oberseite/Vorderseite
Mit Lüfter:
Nein
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Position Bedienpanel:
Seite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Temperatureinstellung:
5 .. 30 °C
Breite:
585 mm
Höhe:
383 mm
Tiefe:
123 mm
Gewicht:
3.8 kg
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Programmierbar:
Ja
Frostschutzschaltung:
Ja
Digitalanzeige:
Ja
Mit Präsenzmelder:
Nein
Busfähig:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Lernfähig:
Ja
Verbrauchsanzeige:
Nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
3.800 kg


