GLEN DIMPLEX - Flanscheizung monopahasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 349430
Anschlussleistung - 0 .. 2.5 kW
Nennspannung 1 - 230 V
Anschlussart - Flansch
Flanschdurchmesser - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627349438
Sonepar Artikelnummer
120260425
Hersteller Artikelnummer
349430
Hersteller Typ
FLH 25M
Hersteller Artikel Nr.:
349430
Anschlussleistung:
0 .. 2.5 kW
Nennspannung 1:
230 V
Anschlussart:
Flansch
Flanschdurchmesser:
180 mm
Betriebsdruck:
6 bar
Form:
Spirale
Eintauchtiefe:
450 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Temperatureinstellung:
30 .. 80 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
2.900 kg


