GLEN DIMPLEX - Flanschheizung für Warmwasser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 366130
Anschlussleistung - 0 .. 9 kW
Nennspannung 1 - 400 V
Anschlussart - Flansch
Flanschdurchmesser - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627366138
Sonepar Artikelnummer
120328932
Hersteller Artikelnummer
366130
Hersteller Typ
FLH 90
Hersteller Artikel Nr.:
366130
Anschlussleistung:
0 .. 9 kW
Nennspannung 1:
400 V
Anschlussart:
Flansch
Flanschdurchmesser:
180 mm
Betriebsdruck:
6 bar
Form:
Spirale
Eintauchtiefe:
580 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Temperatureinstellung:
30 .. 80 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
3.500 kg


