GLEN DIMPLEX - Flanschheizung umschaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338070
Anschlussleistung - 0 .. 4 kW
Nennspannung 1 - 400 V
Anschlussart - Flansch
Flanschdurchmesser - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627338074
Sonepar Artikelnummer
120260291
Hersteller Artikelnummer
338070
Hersteller Typ
FLHU 70
Hersteller Artikel Nr.:
338070
Anschlussleistung:
0 .. 4 kW
Nennspannung 1:
400 V
Anschlussart:
Flansch
Flanschdurchmesser:
180 mm
Betriebsdruck:
6 bar
Form:
gerade
Eintauchtiefe:
360 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Temperatureinstellung:
30 .. 80 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
3.400 kg


