Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Frost- und Korrosionsschutz 200l

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Frost- und Korrosionsschutz 200l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 324610

  • Anwendung - Wärmepumpe

  • Flüssigkeitskategorie nach EN 1717 - 3

  • Frostschutzbeständig bis - -14 °C

  • Herkunftsland - SA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627324619

Sonepar Artikelnummer

120260257

Hersteller Artikelnummer

324610

Hersteller Typ

AFN 824

Hersteller Artikel Nr.:

324610

Anwendung:

Wärmepumpe

Flüssigkeitskategorie nach EN 1717:

3

Frostschutzbeständig bis:

-14 °C

Herkunftsland:

SA

Zolltarifnummer:

29053100

Gewicht:

210.000 kg

Reines Monoethylenglykol ohne Korrosionsschutzmittel zur Vermischung mit Wasser, 25 Volumen-% Frostschutzanteil ergibt Frostschutzsicherheit bis -14 °C.