Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GLEN DIMPLEX - Frostwächter 500W IP20 +5-16G wandmont. hgr

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Frostwächter 500W IP20 +5-16G wandmont. hgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 378640

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - auf Wand

  • Material Front - Stahl

  • Gitterausführung - Lamellen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627378643

Sonepar Artikelnummer

120928404

Hersteller Artikelnummer

378640

Hersteller Typ

FW 550 F

Hersteller Artikel Nr.:

378640

Ausführung:

Standard

Montageart:

auf Wand

Material Front:

Stahl

Gitterausführung:

Lamellen

Werkstoff des Heizelements:

Stahl

Heizleistung:

500 W

Leistungsregelung:

mechanisch

Farbe:

Silber

Abluft:

Oberseite/Vorderseite

Mit Lüfter:

Nein

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge des Anschlusskabels:

0.8 m

Position Bedienpanel:

Seite

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Temperatureinstellung:

5 .. 16 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

2 °C

Breite:

260 mm

Höhe:

242 mm

Tiefe:

121 mm

Gewicht:

1.2 kg

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Programmierbar:

Ja

Frostschutzschaltung:

Ja

Digitalanzeige:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

1.130 kg

Frostwächter zur Wandmontage, Temperatureinstellbereich ca. 5-16°C, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Heizbetrieb, Anschlussleitung ca. 0,8 m mit Stecker, Farbe silber / weiß.