GLEN DIMPLEX - Funk-Raumtemperaturregler mit UP-Funkempfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 375950
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - drahtlos
Mit Empfänger - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627375956
Sonepar Artikelnummer
120709691
Hersteller Artikelnummer
375950
Hersteller Typ
BRTU 201F
Hersteller Artikel Nr.:
375950
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Mit Empfänger:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
1 K
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
5 .. 30 °C
Sensor extern:
Ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PI
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
54 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
135 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.160 kg


