GLEN DIMPLEX - Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 344490
Anschluss - 3/N/PE/400 V
Farbe - weiß
Höhe - 672 mm
Breite - 926 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627344495
Sonepar Artikelnummer
120260174
Hersteller Artikelnummer
344490
Hersteller Typ
VFMI 40C
Hersteller Artikel Nr.:
344490
Anschluss:
3/N/PE/400 V
Farbe:
weiß
Höhe:
672 mm
Breite:
926 mm
Gewicht:
46 kg
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85169000
Hochwertige Hartschalen-Wärmedämmung aus dem Naturstoff Vermiculite, kombiniert mit Microtherm(c), Thermomechanische Aufladeregelung für Anschluss an AC-Aufladesteuerung (230V AC), AC-Steuersystem ~230V, 80% ED, Stufenlose Wahl der Auflademenge von Hand bei Betrieb ohne Aufladesteuerung, Entladung über Raumtemperaturregler, Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), Luftaustrittsgitter birkengrau Notwendiges Zubehör: Heizkörpereinsatz (HFI), VFMI20C: 4x Steinpaket 25, VFMI30C: 6x Steinpaket 25, VFMI40C: 8x Steinpaket 25, VFMI50C: 10x Steinpaket 25, VFMI60C: 12x Steinpaket 25, VFMI70C: 14x Steinpaket 25. Mögliches Sonderzubehör: Tagstromzusatzheizung (ZHI), Abmessungen: (BxHxT) VFMI20C 626x672x250 mm VFMI30C 776x672x250mm VFMI40C 926x672x250mm VFMI50C 1076x672x250mm VFMI60C 1226x672x250mm VFMI70C 1376x672x250mm Auch als Set Artikel bestellbar (Komplettartikel - Gehäuse inkl Steine und Heizkörper) 20260167 VFMI 20C/HFI 220 20260172 VFMI 30C/HFI 330 20260177 VFMI 40C/HFI 440 20260181 VFMI 50C/HFI 550 20260185 VFMI 60C/HFI 660 20260189 VFMI 70C/HFI 770


