Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Gehäuse + Heizelement 2kW

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Gehäuse + Heizelement 2kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Achtung: Steinpakete (6 Stk - Art.Nr. 120353258) extra ausschreiben!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 377900

  • Anschluss - 3/N/PE/400 V

  • Anschlussleistung - 2 kW

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 664 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015627377905

Sonepar Artikelnummer

120800804

Hersteller Artikelnummer

377900

Hersteller Typ

VFE 20

Hersteller Artikel Nr.:

377900

Anschluss:

3/N/PE/400 V

Anschlussleistung:

2 kW

Farbe:

weiß

Höhe:

664 mm

Breite:

622 mm

Gewicht:

127 kg

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

33.000 kg

Wärmespeicher der neuesten Generation mit integriertem Raumtemperatur- und Aufladeregler intelligenter Raumtemperatur- und Aufladeregler innovatives, kapazitives LCD-Display mit Annäherungsfunktion individuelles Bedienkonzept für jede Zielgruppe