Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Halogenheizelement 1900 W

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Halogenheizelement 1900 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 365290

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627365292

Sonepar Artikelnummer

120284293

Hersteller Artikelnummer

365290

Hersteller Typ

HHE 1900BA

Hersteller Artikel Nr.:

365290

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

1900 W

Leistungsstufe AUS:

Ja

Min. Heizleistung:

0 W

Montage über Wickeltisch:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.050 kg

HeLeN Halogen Heizelement für BA 1900 mit 1,9 kW