Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Haltewinkelset für LA 2030 und LA 4060CP

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Haltewinkelset für LA 2030 und LA 4060CP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 383260

  • Ausführung - sonstige

  • Für Dübellöcher - Nein

  • Für Schalterdosen - Nein

  • Für Türbohrungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627383265

Sonepar Artikelnummer

121381755

Hersteller Artikelnummer

383260

Hersteller Typ

HWS 2040

Hersteller Artikel Nr.:

383260

Ausführung:

sonstige

Für Dübellöcher:

Nein

Für Schalterdosen:

Nein

Für Türbohrungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84189990

Gewicht:

3.500 kg

Haltewinkelset zur Montage und Befestigung der außen aufgestellten Luft/Wasser-Wärmepumpe auf dem Fundament. Lieferumfang 4 Haltewinkel,Farbe grau.