Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Handtuchtrockner 0,75kW mit Regelung

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Handtuchtrockner 0,75kW mit Regelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 383150

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Kollektorart - sonstige

  • Mit Konsole - Ja

  • Schwenkbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627383159

Sonepar Artikelnummer

121371356

Hersteller Artikelnummer

383150

Hersteller Typ

TDTR 750EW

Hersteller Artikel Nr.:

383150

Ausführung Heizkörper:

gerade

Kollektorart:

sonstige

Mit Konsole:

Ja

Schwenkbar:

Nein

Form des Stahlungsrohres:

rund

Werkstoff:

Stahl

Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:

750 W

Farbe:

weiß

Mit Lüfter:

Nein

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

0 W

Versorgungsspannung:

215 .. 240 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 .. 60 Hz

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Position Bedienpanel:

vorne

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Wandthermostat:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Glanzgrad:

glänzend

Breite:

500 mm

Höhe:

1389 mm

Tiefe:

122 mm

Gewicht:

15.5 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Digitalanzeige:

Ja

Busfähig:

Nein

Programmierbar:

Ja

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Mit Handtuchhalter:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

14.500 kg

Handtuchtrockner mit Wasser-Glycol-Gemisch zur besseren Wärmeverteilung. Handtuchhalter zum heraus klappen, sowie zwei versetzbaren Hacken. Mit integrierter Regelung, wählbares Wochenprogramm und Boost-Funktion für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkzeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Anschlussleitung mit Festanschluss von unten rechts, ca. 1,5m