Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Heizkörpersatz 3,0 kW für VFR 30

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Heizkörpersatz 3,0 kW für VFR 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 369390

  • Anwendung - Ladezeit ab 8h

  • Anschlussleistung - 0 .. 3 kW

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85168020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627369399

Sonepar Artikelnummer

120353238

Hersteller Artikelnummer

369390

Hersteller Typ

HFR 330

Hersteller Artikel Nr.:

369390

Anwendung:

Ladezeit ab 8h

Anschlussleistung:

0 .. 3 kW

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85168020

Gewicht:

1.400 kg

Heizkörpersatz, bestehend aus 3 Einzelheizkörpern, für den Einsatz in Quantum Wärmespeichern.