Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Heizkörpersatz 4,0 kW für VFR 50

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Heizkörpersatz 4,0 kW für VFR 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 369440

  • Anwendung - Ladezeit ab 8h

  • Anschlussleistung - 0 .. 4 kW

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85168020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627369443

Sonepar Artikelnummer

120353243

Hersteller Artikelnummer

369440

Hersteller Typ

HFR 540

Hersteller Artikel Nr.:

369440

Anwendung:

Ladezeit ab 8h

Anschlussleistung:

0 .. 4 kW

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85168020

Gewicht:

2.300 kg

Heizkörpersatz, bestehend aus 3 Einzelheizkörpern, für den Einsatz in Quantum Wärmespeichern.