Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Heizkörpersatz 4,8 kW für VFR 60

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Heizkörpersatz 4,8 kW für VFR 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 369470

  • Anwendung - Ladezeit ab 8h

  • Anschlussleistung - 0 .. 4.8 kW

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85168020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627369474

Sonepar Artikelnummer

120353246

Hersteller Artikelnummer

369470

Hersteller Typ

HFR 648

Hersteller Artikel Nr.:

369470

Anwendung:

Ladezeit ab 8h

Anschlussleistung:

0 .. 4.8 kW

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85168020

Gewicht:

2.800 kg

Heizkörpersatz, bestehend aus 3 Einzelheizkörpern, für den Einsatz in Quantum Wärmespeichern.