Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Heizkörpersatz 9,0 kW für VFR 70

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Heizkörpersatz 9,0 kW für VFR 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 369520

  • Anwendung - Ladezeit < 8 h

  • Anschlussleistung - 0 .. 9 kW

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85168020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627369528

Sonepar Artikelnummer

120353251

Hersteller Artikelnummer

369520

Hersteller Typ

HFR 790

Hersteller Artikel Nr.:

369520

Anwendung:

Ladezeit < 8 h

Anschlussleistung:

0 .. 9 kW

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85168020

Gewicht:

3.300 kg

Heizkörpersatz, bestehend aus 3 Einzelheizkörpern, für den Einsatz in Quantum Wärmespeichern.