Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Heizlüfter 2,0 kW IP21

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Heizlüfter 2,0 kW IP21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 381040

  • Heizleistung - 0.8 .. 2 kW

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 2 kW

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015627381049

Sonepar Artikelnummer

121065422

Hersteller Artikelnummer

381040

Hersteller Typ

DFH 22

Hersteller Artikel Nr.:

381040

Heizleistung:

0.8 .. 2 kW

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

2 kW

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Mit Belüftungsstufe:

Ja

Mit Raumthermostat:

Ja

Vorrichtung für externes Thermostat:

Nein

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Mit Lüfterregelung:

Nein

Mit Rädern:

Nein

Trockenstellung:

Nein

Zeitschalter:

Nein

Schutzart (IP):

IP21

Vorrichtung für Luftransportschlauch:

Nein

Farbe:

grau

Breite:

190 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

125 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

1.150 kg

Standheizlüfter mit Thermostat und Frostschutzfunktion, Kontrollleuchte Heizen, Kaltluftstufe, Überhitzungsschutz und Kippschutz. Heizleistung 2,0 kW, Schaltstufen AUS / Kalt / 0,8 / 2,0 kW, Farbe gra, Schutzart IP 21. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.