GLEN DIMPLEX - Heizpaket SI 26TU, Zwischenkreispaket, WTE 30, RAT 060I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 368920
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) - Ja
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) - Ja
Geeignet für Warmwasser - Ja
Geeignet für Kühlen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627368927
Sonepar Artikelnummer
120566446
Hersteller Artikelnummer
368920
Hersteller Typ
WSI 32TU
Hersteller Artikel Nr.:
368920
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser):
Ja
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor):
Ja
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Typ Kältemittel:
R410a
Vorrichtung für Warmwasser integriert:
Nein
Kühlung integriert:
Nein
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Mit elektrischem Heizelement:
Nein
Kältemittel-Vorbefüllung:
8.4 kg
Global warming potential (GWP):
2088
Anschlussspannung:
400 V
Sicherung (träge):
20 A
Breite:
1000 mm
Höhe:
1660 mm
Tiefe:
775 mm
Gewicht:
399 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
57 dB(A)
Betriebstemperatur Quelle:
7 .. 25 °C
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
62 °C
Nennvolumenstrom Quellsystem:
1.36 l/s
Max. Betriebsdruck Quellsystem:
3 bar
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
1.25 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
2.5 bar
Anschluss Quellsystem:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Quellsystem:
1 1/2 Zoll (40)
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellsystem:
38.1 mm
Anschluss Abgabesystem:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 1/2 Zoll (40)
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem:
38.1 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienung möglich:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Ja
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
335.710 kg


