GLEN DIMPLEX - Hocheffizienz Brunnenpumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 364730
Werkstoff des Pumpengehäuses - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - sonstige
Max. Förderhöhe - 26 m
Anzahl der Phasen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627364738
Sonepar Artikelnummer
120284370
Hersteller Artikelnummer
364730
Hersteller Typ
UWE 200-95
Hersteller Artikel Nr.:
364730
Werkstoff des Pumpengehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Max. Förderhöhe:
26 m
Anzahl der Phasen:
3
Nennstrom:
0.52 A
Motorausgangsleistung (P2):
0.25 kW
Durchmesser Pumpe:
98 mm
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
sonstige
Max. Arbeitsdruck:
2.8 bar
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
15 m
Bemessungsspannung:
380 .. 415 V
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2900 1/min
Drehzahlregelung Motor:
extern (nicht enthalten)
Art der Drehzahlregelung:
in festen Schritten geregelt
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
3 .. 40 °C
Anschluss Auslassseite:
Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite:
1 1/4 Zoll (32)
Anschlussstandard Auslassseite:
EN 1092-2
Mit Rückschlagklappe:
Ja
Länge Pumpe und Motor:
513 mm
Eintauchtiefe:
0.22 m
Min. Bohrlochdurchmesser:
125 mm
Max. Sandgehalt:
0 g/m³
Gewicht:
10 kg
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84137029
Gewicht:
10.000 kg


