GLEN DIMPLEX - Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 364070
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 11.5 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 7.1 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627364073
Sonepar Artikelnummer
120284307
Hersteller Artikelnummer
364070
Hersteller Typ
LI 12TU
Hersteller Artikel Nr.:
364070
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
11.5 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
7.1 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.8
COPd bei Tj = +7 °C:
4.55
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
Ja
Raumtemperaturregelung:
Ja
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Externe Steuerung benötigt:
Nein
Steuerung für Warmwasser integriert:
Ja
Geeignet für aktive Kühlung:
Ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
Ja
Mit integriertem Pufferspeicher:
Nein
Volumen des Behälters:
0 l
Regelung für Pufferspeicher:
Ja
Modulierender Kompressor:
Nein
Typ Kältemittel:
R410a
Kältemittel-Vorbefüllung:
4.6 kg
Global warming potential (GWP):
2088
Anschlussspannung:
380 .. 415 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
13 A
Breite:
960 mm
Höhe:
1560 mm
Tiefe:
780 mm
Gewicht:
270 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
60 dB
Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung:
49 dB
Lufttemperatur:
-20 .. 35 °C
Luftdurchsatz:
4100 .. 4400 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
60 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.56 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
2.5 bar
Schutzart (IP):
sonstige
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Ja
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
Ja
Sanftanlauf eingebaut:
Ja
Anschluss Abgabesystem:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 1/4 Zoll (32)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.24
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
167 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.22
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
126 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:
A++
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
243.000 kg


