GLEN DIMPLEX - Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe m. zwei Leistungsstufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 376680
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 32.7 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 22.6 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627376687
Sonepar Artikelnummer
120566411
Hersteller Artikelnummer
376680
Hersteller Typ
LA 40TU-2
Hersteller Artikel Nr.:
376680
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
32.7 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
22.6 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.3
COPd bei Tj = +7 °C:
4.61
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
Ja
Raumtemperaturregelung:
Nein
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Externe Steuerung benötigt:
Nein
Steuerung für Warmwasser integriert:
Ja
Geeignet für aktive Kühlung:
Ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
Ja
Mit integriertem Pufferspeicher:
Nein
Volumen des Behälters:
0 l
Regelung für Pufferspeicher:
Ja
Modulierender Kompressor:
Nein
Typ Kältemittel:
sonstige
Kältemittel-Vorbefüllung:
11.8 kg
Global warming potential (GWP):
1397
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
25 A
Breite:
1735 mm
Höhe:
2100 mm
Tiefe:
952 mm
Gewicht:
585 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
70 dB
Lufttemperatur:
-22 .. 35 °C
Luftdurchsatz:
11000 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
55 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
1.78 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
2.5 bar
Schutzart (IP):
IP24
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Ja
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
Ja
Sanftanlauf eingebaut:
Ja
Anschluss Abgabesystem:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 1/2 Zoll (40)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.64
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
151 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
2.91
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
122 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:
A++
PED (Pressure Equipment Directive) nach 2014/68/EU:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
575.000 kg


