GLEN DIMPLEX - Hocheffizienz Nassläuferpumpe, selbstregelnd mit PWM-Signal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 383030
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Volumenstrom (BEP) - 5 m³/h
Max. Volumenstrom - 11 m³/h
Max. Förderhöhe - 12 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627383036
Sonepar Artikelnummer
121371363
Hersteller Artikelnummer
383030
Hersteller Typ
UP 120-32PK
Hersteller Artikel Nr.:
383030
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Volumenstrom (BEP):
5 m³/h
Max. Volumenstrom:
11 m³/h
Max. Förderhöhe:
12 m
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Doppelpumpe:
Nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite:
2 Zoll (50)
Schutzart (IP):
IPX4D
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gusseisen EN-GJL-200 (GG 20)
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
PP-S
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):
110 kPa
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
1.5 m
Bemessungsspannung:
215 .. 240 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
1.33 A
Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor:
0.3 kW
Energieeffizienzindex (EEI):
0.2
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pumpenschaltung:
sonstige
Drehzahl:
4800 1/min
Art der Drehzahlregelung:
in festen Schritten geregelt
Kommunikation:
eingebaut und vorbereitet
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Mobilfunkstandard 2G (GSM):
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Nein
Mobilfunkstandard 5G:
Nein
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V:
Nein
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA:
Nein
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC:
Nein
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM):
Ja
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter):
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen:
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP:
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks:
Nein
Unterstützt Protokoll für LIN Bus:
Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20 .. 110 °C
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Anschluss Einlassseite:
Außengewinde (metrisch)
Druckstufe Flanschanschluss Einlassseite:
PN 10
Anschlussstandard Einlassseite:
sonstige
Anschluss Auslassseite:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite:
2 Zoll (50)
Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite:
PN 10
Anschlussstandard Auslassseite:
sonstige
Einbaulänge:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84137030
Gewicht:
5.400 kg


