GLEN DIMPLEX - Hocheffizienz Sole/Wasser-Wärmepumpe - 2 Leistungsstufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 368450
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) - Nein
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) - Ja
Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 - 18.4 .. 34.8 kW
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 - 5.2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627368453
Sonepar Artikelnummer
120566416
Hersteller Artikelnummer
368450
Hersteller Typ
SI 35TU
Hersteller Artikel Nr.:
368450
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser):
Nein
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor):
Ja
Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511:
18.4 .. 34.8 kW
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511:
5.2
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Typ Kältemittel:
R410a
COPd bei Tj = +7 °C:
4.03
Vorrichtung für Warmwasser integriert:
Nein
Kühlung integriert:
Nein
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Mit elektrischem Heizelement:
Nein
Kältemittel-Vorbefüllung:
10.9 kg
Global warming potential (GWP):
2088
Anschlussspannung:
400 V
Sicherung (träge):
32 A
Breite:
1000 mm
Höhe:
885 mm
Tiefe:
810 mm
Gewicht:
315 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
58 dB(A)
Betriebstemperatur Quelle:
-5 .. 25 °C
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
62 °C
Nennvolumenstrom Quellsystem:
1.78 l/s
Max. Betriebsdruck Quellsystem:
3 bar
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
1.65 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
2.5 bar
Anschluss Quellsystem:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Quellsystem:
1 1/2 Zoll (40)
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellsystem:
38.1 mm
Anschluss Abgabesystem:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 1/2 Zoll (40)
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem:
38.1 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienung möglich:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Ja
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
5.22
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
201 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.69
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
140 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
306.000 kg


