GLEN DIMPLEX - Hocheffizienz Sole/Wasser-Wärmepumpe - 2 Leistungsstufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 368460
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) - Nein
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) - Ja
Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 - 27.4 .. 52 kW
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 - 5.4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627368460
Sonepar Artikelnummer
120566417
Hersteller Artikelnummer
368460
Hersteller Typ
SI 50TU
Hersteller Artikel Nr.:
368460
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser):
Nein
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor):
Ja
Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511:
27.4 .. 52 kW
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511:
5.4
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Typ Kältemittel:
R410a
COPd bei Tj = +7 °C:
3.99
Wassermenge Heizungswasser:
13 l
Vorrichtung für Warmwasser integriert:
Ja
Kühlung integriert:
Nein
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Mit elektrischem Heizelement:
Nein
Kältemittel-Vorbefüllung:
16.8 kg
Global warming potential (GWP):
2088
Anschlussspannung:
400 V
Sicherung (träge):
40 A
Breite:
1000 mm
Höhe:
1665 mm
Tiefe:
805 mm
Gewicht:
465 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
61 dB(A)
Betriebstemperatur Quelle:
-5 .. 25 °C
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
62 °C
Nennvolumenstrom Quellsystem:
2.67 l/s
Max. Betriebsdruck Quellsystem:
3 bar
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
2.44 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
2.5 bar
Anschluss Quellsystem:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Quellsystem:
1 1/2 Zoll (40)
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellsystem:
63.5 mm
Anschluss Abgabesystem:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 1/2 Zoll (40)
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem:
38.1 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienung möglich:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Ja
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
5.54
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
213 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei kälteren Bedingungen:
5.71
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen:
5.61
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.6
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
136 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei kälteren Bedingungen:
3.69
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:
3.62
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
453.000 kg


