GLEN DIMPLEX - Hocheffizienz Umwälzpumpe DN 25 mit Koppelrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370410
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Max. Volumenstrom - 9.5 m³/h
Max. Förderhöhe - 9 m
Max. Arbeitsdruck - 10 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627370418
Sonepar Artikelnummer
120709739
Hersteller Artikelnummer
370410
Hersteller Typ
UPH 90-25
Hersteller Artikel Nr.:
370410
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Max. Volumenstrom:
9.5 m³/h
Max. Förderhöhe:
9 m
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Doppelpumpe:
Nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite:
1 1/2 Zoll (40)
Schutzart (IP):
IPX2
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gusseisen EN-GJL-200 (GG 20)
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
sonstige
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
1.5 m
Bemessungsspannung:
220 .. 240 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
1.1 A
Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor:
0.14 kW
Energieeffizienzindex (EEI):
0.23
Isolationsklasse nach IEC:
H
Pumpenschaltung:
sonstige
Art der Drehzahlregelung:
in festen Schritten geregelt
Kommunikation:
eingebaut und vorbereitet
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Mobilfunkstandard 2G (GSM):
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Nein
Mobilfunkstandard 5G:
Nein
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V:
Nein
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA:
Nein
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC:
Nein
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM):
Nein
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter):
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen:
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP:
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks:
Nein
Unterstützt Protokoll für LIN Bus:
Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-10 .. 95 °C
Umgebungstemperatur:
5 .. 55 °C
Anschluss Einlassseite:
Außengewinde (metrisch)
Anschluss Auslassseite:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite:
1 1/2 Zoll (40)
Einbaulänge:
180 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84137030
Gewicht:
3.000 kg


