GLEN DIMPLEX - Hocheffizienz Wasser/Wasser-Wärmepumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 364200
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) - Ja
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) - Nein
Heizleistung bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511 - 0 .. 13.3 kW
Geeignet für Warmwasser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627364202
Sonepar Artikelnummer
120284372
Hersteller Artikelnummer
364200
Hersteller Typ
WI 14TU
Hersteller Artikel Nr.:
364200
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser):
Ja
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor):
Nein
Heizleistung bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511:
0 .. 13.3 kW
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Typ Kältemittel:
R410a
COP bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511:
6.1
COPd bei Tj = +7 °C:
5.16
Vorrichtung für Warmwasser integriert:
Nein
Kühlung integriert:
Nein
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Mit elektrischem Heizelement:
Nein
Kältemittel-Vorbefüllung:
3.3 kg
Global warming potential (GWP):
2088
Anschlussspannung:
400 V
Sicherung (träge):
10 A
Breite:
650 mm
Höhe:
850 mm
Tiefe:
665 mm
Gewicht:
151 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
43 dB(A)
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 10/35°C:
43 dB(A)
Betriebstemperatur Quelle:
7 .. 25 °C
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
62 °C
Nennvolumenstrom Quellsystem:
0.86 l/s
Max. Betriebsdruck Quellsystem:
3 bar
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.64 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
2.5 bar
Anschluss Quellsystem:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Quellsystem:
1 1/4 Zoll (32)
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellsystem:
31.75 mm
Anschluss Abgabesystem:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 1/4 Zoll (32)
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem:
31.75 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienung möglich:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Ja
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
6.69
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
260 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.45
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
170 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
139.000 kg


