GLEN DIMPLEX - Hochtemperatur Sole/Wasser-Wärmepumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 368350
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) - Nein
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) - Ja
Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 - 47.9 .. 88.6 kW
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 - 4.7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627368354
Sonepar Artikelnummer
120566422
Hersteller Artikelnummer
368350
Hersteller Typ
SIH 90TU
Hersteller Artikel Nr.:
368350
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser):
Nein
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor):
Ja
Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511:
47.9 .. 88.6 kW
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511:
4.7
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Typ Kältemittel:
R134a
COPd bei Tj = +7 °C:
3.75
Wassermenge Heizungswasser:
22.9 l
Vorrichtung für Warmwasser integriert:
Nein
Kühlung integriert:
Nein
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Mit elektrischem Heizelement:
Nein
Kältemittel-Vorbefüllung:
24.5 kg
Global warming potential (GWP):
1430
Anschlussspannung:
400 V
Sicherung (träge):
100 A
Breite:
1350 mm
Höhe:
1890 mm
Tiefe:
775 mm
Gewicht:
807 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
70 dB(A)
Betriebstemperatur Quelle:
-5 .. 25 °C
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
70 °C
Nennvolumenstrom Quellsystem:
4.31 l/s
Max. Betriebsdruck Quellsystem:
3 bar
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
4.28 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
2.5 bar
Anschluss Quellsystem:
sonstige
Nenndurchmesser Quellsystem:
sonstige
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellsystem:
76.2 mm
Anschluss Abgabesystem:
sonstige
Nenndurchmesser Abgabesystem:
sonstige
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem:
50.8 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienung möglich:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Ja
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.68
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
184 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
2.95
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
115 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
794.000 kg


