GLEN DIMPLEX - Hydraulik-Tower 300 Liter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 371600
Geeignet für Zentralheizung - Ja
Geeignet für Kühlen - Nein
Geeignet für Wärmepumpe - Ja
Montageart - Standmodell
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627371606
Sonepar Artikelnummer
120370896
Hersteller Artikelnummer
371600
Hersteller Typ
HPK 300
Hersteller Artikel Nr.:
371600
Geeignet für Zentralheizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Geeignet für Wärmepumpe:
Ja
Montageart:
Standmodell
Material Fass:
Stahl
Inhalt:
300 l
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Max. Temperatur:
85 °C
Anschluss 1:
Außengewinde
Oberflächenschutz Innenseite:
unbehandelt
Oberflächenschutz Außenseite:
unbehandelt
Material Mantel:
sonstige
Mit Isolierung:
Ja
Werkstoff der Isolation:
Polyurethan (PUR)
Höhe:
1780 mm
Kippmaß:
2050 mm
Anschlussmaß 1:
1 1/2 Zoll
Mit Tauchrohr:
Nein
Mit elektrischem Heizstab:
Ja
Anschluss elektrisches Element:
sonstige
Mit Anschluss Temperaturfühler:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
B
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84191900
Gewicht:
89.000 kg


