Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Hydraulisches Anschlusset für GTA Smart und GTA Hybrid(+)

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Hydraulisches Anschlusset für GTA Smart und GTA Hybrid(+)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382790

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Gewindemaß - 3/4 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627382794

Sonepar Artikelnummer

121371277

Hersteller Artikelnummer

382790

Hersteller Typ

AS GTA

Hersteller Artikel Nr.:

382790

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Gewindemaß:

3/4 Zoll

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

1.000 kg

Anschluss-Set AS GTA, bestehend aus vier flexiblen Anschlussschläuchen G 3/4'' aus Edelstahl 1.4401 (in der Länge ausziehbar von 110 - 180 mm, Biegeradius 40 mm). Vier Doppel- (G ¾''AG) und zwei Reduziernippel (G ½'' IG x G ¾''AG) für den einfachen Anschluss der bestehenden Trinkwasser- und Heizungsanschlüsse der demontierten Gas-Kombitherme und des Anschlusses der neuen Gasthermenaustauschstation im Lieferumfang.