GLEN DIMPLEX - Hydro-Tower Heizen mit WPM Econ5Plus und Touch Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 383580
Geeignet für Zentralheizung - Ja
Geeignet für Kühlen - Nein
Geeignet für Wärmepumpe - Ja
Montageart - Standmodell
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627383586
Sonepar Artikelnummer
121381754
Hersteller Artikelnummer
383580
Hersteller Typ
HWK 332H
Hersteller Artikel Nr.:
383580
Geeignet für Zentralheizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Geeignet für Wärmepumpe:
Ja
Montageart:
Standmodell
Material Fass:
Stahl
Inhalt:
400 l
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Max. Temperatur:
95 °C
Anschluss 1:
Außengewinde
Oberflächenschutz Innenseite:
beschichtet
Oberflächenschutz Außenseite:
beschichtet
Material Mantel:
sonstige
Mit Isolierung:
Ja
Werkstoff der Isolation:
Polyurethan (PUR)
Höhe:
1930 mm
Kippmaß:
2050 mm
Durchmesser:
710 mm
Anschlussmaß 1:
1 Zoll
Anschluss 2:
Innengewinde
Anschlussmaß 2:
1 1/4 Zoll
Mit Tauchrohr:
Ja
Anzahl der Steigrohre:
0
Mit elektrischem Heizstab:
Ja
Anschluss elektrisches Element:
1x 1 1/2 Zoll
Mit Anschluss Temperaturfühler:
Ja
Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler:
1
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
C
Anschlussmaß Temperaturfühler:
1/2 Zoll
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84189990
Gewicht:
205.000 kg


