Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Infrarot-Blockstrahler 1,8 kW

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Infrarot-Blockstrahler 1,8 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10810500

  • Ausführung - Standstrahler

  • Montageart - freistehend

  • Spannung - 215 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014780612656

Sonepar Artikelnummer

121371287

Hersteller Artikelnummer

10810500

Hersteller Typ

Clima 801 LS

Hersteller Artikel Nr.:

10810500

Ausführung:

Standstrahler

Montageart:

freistehend

Spannung:

215 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

1800 W

Schutzart (IP):

IP55

Leistungsstufe AUS:

Ja

Min. Heizleistung:

0 W

Min. Montagehöhe:

0 m

Max. Montagehöhe:

0 m

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

1800 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

15.000 kg

Infrarot-Terrassenstrahler mit schnell aufheizendem Halogenheizelement und 360° Wärmeabstrahlung, gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und Aluminium, mit Fernbedienung für die integrierte LED-Beleuchtung. Anschlussleitung mit Stecker. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Freien bestimmt. Es fällt damit nicht unter den Geltungsbereich der Verordnung (EU) 2015/1188 der Europäischen Kommission.