GLEN DIMPLEX - Infrarot-Natursteinheizung MH-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380200
Ausführung - Granit
Anschlussleistung - 0 .. 1.25 kW
Höhe - 100 mm
Gewicht - 51 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627380202
Sonepar Artikelnummer
121381743
Hersteller Artikelnummer
380200
Hersteller Typ
MH 12 NO
Hersteller Artikel Nr.:
380200
Ausführung:
Granit
Anschlussleistung:
0 .. 1.25 kW
Höhe:
100 mm
Gewicht:
51 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Montageart:
vertikal
Breite:
1000 mm
Tiefe:
70 mm
Mit Dämmplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Verdeckte Wandhalterung:
Ja
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
51.000 kg


