GLEN DIMPLEX - Infrarot-Natursteinheizung MH-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380180
Ausführung - Granit
Anschlussleistung - 0 .. 0.35 kW
Höhe - 100 mm
Gewicht - 22 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627380189
Sonepar Artikelnummer
121381745
Hersteller Artikelnummer
380180
Hersteller Typ
MH 4 NO
Hersteller Artikel Nr.:
380180
Ausführung:
Granit
Anschlussleistung:
0 .. 0.35 kW
Höhe:
100 mm
Gewicht:
22 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Montageart:
vertikal
Breite:
600 mm
Tiefe:
70 mm
Mit Dämmplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Verdeckte Wandhalterung:
Ja
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
22.000 kg


