GLEN DIMPLEX - Infrarot Natursteinheizung MN-Serie Set: MH4NO + DTB2R IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380340
Ausführung - Granit
Anschlussleistung - 0.35 kW
Höhe - 100 mm
Gewicht - 22 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627380349
Sonepar Artikelnummer
121244315
Hersteller Artikelnummer
380340
Hersteller Typ
MH 4 NO SET
Hersteller Artikel Nr.:
380340
Ausführung:
Granit
Anschlussleistung:
0.35 kW
Höhe:
100 mm
Gewicht:
22 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Montageart:
horizontal/vertikal
Breite:
600 mm
Tiefe:
70 mm
Mit Dämmplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Überhitzungsschutz:
Nein
Verdeckte Wandhalterung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
22.000 kg


