GLEN DIMPLEX - Infrarot Natursteinheizung MN-Serie Set: MH7NO + DTB2R IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380360
Ausführung - Granit
Anschlussleistung - 0.65 kW
Höhe - 100 mm
Gewicht - 35 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627380363
Sonepar Artikelnummer
121244317
Hersteller Artikelnummer
380360
Hersteller Typ
MH 7 NO SET
Hersteller Artikel Nr.:
380360
Ausführung:
Granit
Anschlussleistung:
0.65 kW
Höhe:
100 mm
Gewicht:
35 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Montageart:
horizontal/vertikal
Breite:
1000 mm
Tiefe:
70 mm
Mit Dämmplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Überhitzungsschutz:
Nein
Verdeckte Wandhalterung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
35.000 kg


