GLEN DIMPLEX - Infrarot Natursteinheizung MN-Serie Set: MH9PAM + DTB2R IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380390
Ausführung - Granit
Anschlussleistung - 0.85 kW
Höhe - 100 mm
Gewicht - 37 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627380394
Sonepar Artikelnummer
121244320
Hersteller Artikelnummer
380390
Hersteller Typ
MH 9 PAM SET
Hersteller Artikel Nr.:
380390
Ausführung:
Granit
Anschlussleistung:
0.85 kW
Höhe:
100 mm
Gewicht:
37 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Montageart:
horizontal/vertikal
Breite:
1000 mm
Tiefe:
70 mm
Mit Dämmplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Überhitzungsschutz:
Nein
Verdeckte Wandhalterung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
37.000 kg


