Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Infrarot Panel 320W im Set mit DTB 2R IPX4

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Infrarot Panel 320W im Set mit DTB 2R IPX4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 380500

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627380509

Sonepar Artikelnummer

120998401

Hersteller Artikelnummer

380500

Hersteller Typ

IRM 320W SET

Hersteller Artikel Nr.:

380500

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

320 W

Schutzart (IP):

IP44

Leistungsstufe AUS:

Ja

Min. Heizleistung:

0 W

Min. Montagehöhe:

0.2 m

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

620 mm

Breite:

620 mm

Tiefe:

24 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9016

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

7.500 kg

Infrarotheizung mit sehr hohem Strahlungsanteil zur horizontalen und vertikalen Wandmontage im einzigartigem, rahmenlosen Design und leicht strukturierter, pulverbeschichteten Oberfläche. Innovatives Wärmeverteilsystem für gleichmäßige Oberflächentemperatur, rückseitiger Isolierung für zielgerichtete Wärmeabgabe, Anschlussleitung zur Festinstallation (ca. 1,9 m), V-Halter für einfache Montage. 5 Jahre Garantie. Im Set mit Raumtemperaturregler DTB 2R Einfach zu bedienende Regelung. Mit vielen Features zum Energiesparen und Einsatz im Bestand. Elektronischer, universal einsetzbarer Boden- und Raumthermostat (2-Punkt) mit Funkempfänger für Smart Climate System. Durch die benutzerfreundliche Oberfläche und das moderne Design passt der Thermostat in jede Umgebung und erfüllt die meisten Nutzungs- und Designvorlieben. Verfügt über integriertes Wochenprogram und einen sehr genauen Thermostat mit Standby-Stromverbrauch von weniger als 0,5 Watt. Ein einfaches Setup-Menü hilft bei allen Einstellungen. Hochauflösendes Farbdisplay mit Hintergrundfarbe als Statusanzeige: Rot für die Komforttemperatur, Grün für die Absenktemperatur und Blau für die Betriebsart Frostschutz. In Unterputzausführung für Elektro- oder Warmwasserheizsysteme (stromlos geschlossene Stellantriebe). Softwareseitige Umschaltmöglichkeit zur Verwendung als Raumtemperaturregler oder als Raumtemperaturregler mit Bodentemperaturbegrenzer. Schaltleistung ~230 V / 16 A, Temperatureinstellbereich Raum 7 - 40 °C, Boden fest 27°C, Einstellung in 1 K-Schritten. Fühler im Lieferumfang enthalten. Farbe weiß.