Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Infrarot Panel 600W im Set mit DTB 2R IP44

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Infrarot Panel 600W im Set mit DTB 2R IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 380480

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627380486

Sonepar Artikelnummer

120998405

Hersteller Artikelnummer

380480

Hersteller Typ

IRP 600W SET

Hersteller Artikel Nr.:

380480

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

600 W

Schutzart (IP):

IP44

Leistungsstufe AUS:

Ja

Min. Heizleistung:

0 W

Min. Montagehöhe:

0.05 m

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

592 mm

Breite:

1192 mm

Tiefe:

30 mm

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

9.400 kg

Infrarotheizung zur horizontalen und vertikalen Wandmontage oder Deckenmontage mittels mitgeliefertem Montagesatz. Qualitäts-Heizelement garantiert ausgeglichene Oberflächentemperatur. Leitungsführung für besonders gleichmäßige Oberflächentemperatur, Übertemperaturschutz, Anschlussleitung für Festanschluss ca. 1,3 m. Farbe: weiß. Regelung muss über einen externen Raumtemperaturregler erfolgen. Dieser muss zwingend den Kriterien der Ökodesign Richtlinie VO (EU) 2015/1188 entsprechen (Wochenprogramm und ein weiteres Feature wie z.B Adaptiven Start). Wir empfehlen den DTB-2R, der auch in das DIMPLEX Smart Climate System integrierbar ist. Im Set mit Raumtemperaturregler DTB 2R Einfach zu bedienende Regelung. Mit vielen Features zum Energiesparen und Einsatz im Bestand. Elektronischer, universal einsetzbarer Boden- und Raumthermostat (2-Punkt) mit Funkempfänger für Smart Climate System. Durch die benutzerfreundliche Oberfläche und das moderne Design passt der Thermostat in jede Umgebung und erfüllt die meisten Nutzungs- und Designvorlieben. Verfügt über integriertes Wochenprogram und einen sehr genauen Thermostat mit Standby-Stromverbrauch von weniger als 0,5 Watt. Ein einfaches Setup-Menü hilft bei allen Einstellungen. Hochauflösendes Farbdisplay mit Hintergrundfarbe als Statusanzeige: Rot für die Komforttemperatur, Grün für die Absenktemperatur und Blau für die Betriebsart Frostschutz. In Unterputzausführung für Elektro- oder Warmwasserheizsysteme (stromlos geschlossene Stellantriebe). Softwareseitige Umschaltmöglichkeit zur Verwendung als Raumtemperaturregler oder als Raumtemperaturregler mit Bodentemperaturbegrenzer. Schaltleistung ~230 V / 16 A, Temperatureinstellbereich Raum 7 - 40 °C, Boden fest 27°C, Einstellung in 1 K-Schritten. Fühler im Lieferumfang enthalten. Farbe weiß.