Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Infrarot Panel Decke 300W, Weiß Struktur

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Infrarot Panel Decke 300W, Weiß Struktur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 378420

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627378421

Sonepar Artikelnummer

120709714

Hersteller Artikelnummer

378420

Hersteller Typ

IRP 300W

Hersteller Artikel Nr.:

378420

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

300 W

Schutzart (IP):

IP44

Leistungsstufe AUS:

Nein

Min. Heizleistung:

300 W

Min. Montagehöhe:

0.05 m

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

592 mm

Breite:

592 mm

Tiefe:

30 mm

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

5.000 kg

Infrarotheizung zur horizontalen und vertikalen Wandmontage oder Deckenmontage mittels mitgeliefertem Montagesatz. Qualitäts-Heizelement garantiert ausgeglichene Oberflächentemperatur. Leitungsführung für besonders gleichmäßige Oberflächentemperatur, Übertemperaturschutz, Anschlussleitung für Festanschluss ca. 1,3 m. Farbe: weiß. Regelung muss über einen externen Raumtemperaturregler erfolgen. Dieser muss zwingend den Kriterien der Ökodesign Richtlinie VO (EU) 2015/1188 entsprechen (Wochenprogramm und ein weiteres Feature wie z.B Adaptiven Start). Wir empfehlen den DTB-2R, der auch in das DIMPLEX Smart Climate System integrierbar ist.